Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchenrollenhalter Clayton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Küchenrollenhalter Clayton
WENKO Küchenrollenhalter Clayton
WENKO Küchenrollenhalter Clayton
WENKO Küchenrollenhalter Clayton
WENKO Küchenrollenhalter Clayton
WENKO Küchenrollenhalter Clayton
WENKO Küchenrollenhalter Clayton
Artikel-Nr.:
     C4403-53210100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53210100
EAN/GTIN:
     4008838462362
Suchbegriffe:
Küchenrollen-Halter
Küchenrollenhalter
wenko küchenrollenhalter
küchenrollen halter

WENKO Küchenrollenhalter Clayton

Wenn sich die Frage "Wohin mit der Küchenrolle?" stellt, kommt der praktische Rollenhalter Clayton ins Spiel: Der Papierrollenhalter bewahrt Küchenrollen stets griffbereit auf.

Passend für alle handelsüblichen Küchenrollen ist der dekorative Küchenrollenhalter nicht nur ein hübscher Blickfang in jeder Küche, sondern sorgt auch stets für einen sicheren Stand und eine einfache Handhabung. Die Kugel verhindert ein unbeabsichtigtes Abrollen der Tücher.

Der hochwertige Papierrollenhalter Clayton ist aus mattiertem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Sicherer Stand und einfache Handhabung
  • Passend für alle handelsübliche Küchenrollen
  • Kugel verhindert Abrollen der Tücher
  • Aus mattiertem, rostfreiem Edelstahl
  • Maße (B/T x H): Ø 15 x 33 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
363 g
Bruttogewicht:
457 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Ablagekorb, Rollenhalter, Küchenrolle, Küchenrollenablage, Küchen-Accessoires, Küchen-Utensilien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,27002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,21167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,77*
€ 55,6563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,59002*
€ 53,06212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,89004*
€ 51,03915
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 40,67004*
€ 48,39735
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 39,34002*
€ 46,81462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,79004*
€ 44,97015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,27002*
€ 37,21132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.