Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Deckel- und Pfannenhalter, ausziehbar, für Deckel und Pfannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Deckel- und Pfannenhalter, ausziehbar, für Deckel und Pfannen
WENKO Deckel- und Pfannenhalter, ausziehbar, für Deckel und Pfannen
WENKO Deckel- und Pfannenhalter, ausziehbar, für Deckel und Pfannen
WENKO Deckel- und Pfannenhalter, ausziehbar, für Deckel und Pfannen
WENKO Deckel- und Pfannenhalter, ausziehbar, für Deckel und Pfannen
WENKO Deckel- und Pfannenhalter, ausziehbar, für Deckel und Pfannen
WENKO Deckel- und Pfannenhalter, ausziehbar, für Deckel und Pfannen
Artikel-Nr.:
     C4403-53149100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53149100
EAN/GTIN:
     4008838308547
Suchbegriffe:
Schrank-einsatz-küche-ausziehbar
Drehbar
Eck
tür

WENKO Deckel- und Pfannenhalter, ausziehbarer Geschirrständer für Deckel und Pfannen

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
900 g
Bruttogewicht:
930 g
Länge Einzelartikel:
18 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
30-57 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
pulverbeschichtetes Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.