Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schneidebrett mit Anlegekante, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schneidebrett mit Anlegekante, Bambus
WENKO Schneidebrett mit Anlegekante, Bambus
WENKO Schneidebrett mit Anlegekante, Bambus
WENKO Schneidebrett mit Anlegekante, Bambus
WENKO Schneidebrett mit Anlegekante, Bambus
WENKO Schneidebrett mit Anlegekante, Bambus
WENKO Schneidebrett mit Anlegekante, Bambus
Artikel-Nr.:
     C4403-53033100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53033100
EAN/GTIN:
     4008838224830
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett

WENKO Schneidebrett mit Anlegekante, Bambus

Mit WENKO kann man sich die Arbeit in der Küche vereinfachen. So beispielsweise mit dem hochwertigen Bambus-Schneidbrett mit Anlegekante. Da macht Kochen und Backen gleich viel mehr Spaß!

Die vielseitige Bambusplatte mit großer Schneidfläche dient als ideale Unterlage beim Teigkneten und -ausrollen. Besonders geeignet ist sie auch als großes Tranchier- und Schneidebrett für Fisch, Fleisch oder Gemüse. Besonders praktisch: die Anschlagkanten auf beiden Seiten, so dass das Brett beidseitig verwendbar ist und immer für rutschsicheres Schneiden gesorgt ist.

Das Allround-Talent für die Küche ist aus Bambus gefertigt, welches nicht nur hart, messerschonend und widerstandsfähig ist, sondern auch unter ökologischen Aspekten klare Vorteile bietet. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1984 g
Bruttogewicht:
2045 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
45 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, wenko schneidebrett bambus, holz brettchen, schneidbrett, Schneidbretter, Hackbretter, Brotbretter, Frühstücksbrettchen, Küchenbretter aus Bambus, hygienisch, unzerbrechlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 52 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.