Maximex Polierwatte 100 g, Verleiht Hochglanz und schützt dauerhaft vor Korrosion
Die spezialimprägnierte Watte reinigt Metalle wie Kupfer, Messing, Chrom, Edelstahl, etc.
Gibt Hochglanz und schützt dauerhaft vor Korrosion.
Einfach ein Stück Watte aus der Dose entnehmen und Metall abreiben.
Optimal für die Fahrrad-, Auto- und Motorrad-Pflege.
Ideal auch für Münzsammler zum Reinigen und Aufpolieren alter Münzen.
NEU: verbesserte Formel!
- durch weiche Schleifkörper keine Kratzer bei empfindlichen Metallen
- verbesserte Glanzbildung
- Benzinfrei - nicht brennbar, dadurch versand- und lageroptimiert.
Inhalt: 100 g
Made in Germany.
Material: Baumwolle
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 5,7 cm x 8,5 cm
Nettogewicht: 100 g