Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Acina, Wäschekorb, FSC® zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Acina, Wäschekorb, FSC® zertifiziert
WENKO Wäschesammler Acina, Wäschekorb, FSC® zertifiziert
WENKO Wäschesammler Acina, Wäschekorb, FSC® zertifiziert
WENKO Wäschesammler Acina, Wäschekorb, FSC® zertifiziert
WENKO Wäschesammler Acina, Wäschekorb, FSC® zertifiziert
WENKO Wäschesammler Acina, Wäschekorb, FSC® zertifiziert
WENKO Wäschesammler Acina, Wäschekorb, FSC® zertifiziert
Artikel-Nr.:
     C4403-50752800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50752800
EAN/GTIN:
     4008838353479
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Acina, Wäschekorb, FSC® zertifiziert

Wie noch mehr Glück bei Ihnen einzieht? Mit der Möbel-Serie Acina von WENKO! Denn alle Möbelstücke verführen mit ausgefallenen, modernen Designs und schaffen eine wohlig-warme Atmosphäre im gesamten Haushalt.

Da wir bei WENKO viel Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen, wurde die Acina-Serie aus massivem, robustem und natürlichem Akazienholz gefertigt. Das unbehandelte Akazienholz ist ein individuelles und einzigartiges Naturprodukt, welches durch seine besondere Maserung jedes Stück zu einem Unikat macht.
Dieses Holz ist ein naturnahes Material - natürlich ist es FSC® zertifiziert. Dieses Zertifikat garantiert, dass das Produkt aus verantwortungsvoller und nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Produkte mit FSC® -Label sichern die Nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen.

Der attraktive Wäschesammler Acina bietet mit seinen 48 Litern Fassungsvermögen viel Platz für die Wäsche bis zum nächsten Waschgang. Mit den beiden Griffen am Wäschesack erfolgt der Transport der Truhe ganz bequem. Der Wäschesack verhindert dabei das Rausfallen der Kleidungsstücke und schützt vor unerwünschten Blicken ins Innere. Zudem ist er abnehmbar und waschbar. In seinem stabilen Akazienholz-Gestell steht der Wäschesammler stets sicher und dekorativ an gewünschter Stelle. Der schöne Wäschesack in Creme besteht aus einem pflegeleichten Baumwoll/Polyester-Gemisch. So macht der attraktive Wäschesammler im Badezimmer, Schlafzimmer und im Wäschekeller immer eine gute Figur.

Mit dem Wäschekorb Acina haben Sie einen Blickfang für das ganze Haus. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Möbelserie Acina. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyster
Farbe: Wäschesammler: natur, Wäschesack: Creme, Wäschesack: Creme
Maße B/H/T: 40 cm x 60 cm x 35 cm
Nettogewicht: 2105 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2105 g
Bruttogewicht:
2605 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
60 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Maß Zusatzinfo:
Wäschesack BxHxT 34x44x32 cm, Fassungsvermögen: 48 l
Farbe:
Braun
Material:
70 % Baumwolle, 30 % Polyster
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, laundry baskets;wäschekörbe;korb aufbewahrung;basket;körbe;wäschewanne;waeschekoerbe gross;clothes;groß waeschekorb;große zimmer wäschetonne;hamper;sammler;bag;stoff;schmutzwäschebehälter;schmutzwäschekorb;wäscheeimer;wäschebehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.