Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Luft-Befeuchter Blüten, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Luft-Befeuchter Blüten, Edelstahl
WENKO Luft-Befeuchter Blüten, Edelstahl
WENKO Luft-Befeuchter Blüten, Edelstahl
WENKO Luft-Befeuchter Blüten, Edelstahl
WENKO Luft-Befeuchter Blüten, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4403-50390100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50390100
EAN/GTIN:
     4008838263297
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter

WENKO Luft-Befeuchter Blüten, Edelstahl

Der elegante Luftbefeuchter aus weißlackiertem Edelstahl mit dezentem Blüten-Motiv ist genau das richtige Accessoire für diejenigen, die gerne minimalistische Akzente setzen! Zudem spendet der Befeuchter gerade während der Heizperiode genügend Luftfeuchtigkeit und sorgt so für ein angenehmes und gesundes Raumklima.

Der Verdunster wird einfach über den Heizkörper gehängt und mit Wasser befüllt. Er ist für alle Heizkörpertypen geeignet. Die beiden praktischen Schutzringe aus Gummi schonen den Heizkörper.

Die Metallaufhängung für Rippen- und Flachheizkörper wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
178 g
Bruttogewicht:
233 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
20 cm
Farbe:
Korpus & Haken: Weiß
Material:
Korpus & Haken: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Raumbefeuchter Heizung, Luftbefeuchter Heizung Edelstahl, Luftbefeuchter Heizung, Raumbefeuchter, Luftbefeuchtung, Wasserverdunster, Verdunster, Luftbefeuchter Verdampfer, Zimmerbefeuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 78 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.