Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wollrasierer Jumbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Wollrasierer Jumbo
WENKO Wollrasierer Jumbo
WENKO Wollrasierer Jumbo
WENKO Wollrasierer Jumbo
WENKO Wollrasierer Jumbo
WENKO Wollrasierer Jumbo
WENKO Wollrasierer Jumbo
Artikel-Nr.:
     2753M-6506245
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4814110100
EAN/GTIN:
     4008838914052
Suchbegriffe:
Fussel-Rasierer
Fusselrasierer
Kleiderrasierer
fussel rasierer

WENKO Wollrasierer Jumbo

Der leistungsstarke Wollrasierer Jumbo beseitigt schonend und zuverlässig hässliche Wollknötchen, insbesondere von Strickwaren.

Das handliche Modell eignet sich ideal für große Flächen. Er ist einfach und praktisch in der Handhabung und ohne lästiges Kabel zu verwenden. Der Wollrasierer wird mit einem Reinigungspinsel geliefert.

Die Mignon-Batterien sind nicht im Lieferumfang erhalten.

Material: Kunststoff (ABS), Scherkopf: Edelstahl rostfrei, Polystyrol
Farbe: Weiß, Scherkopf: Silber glänzend
Maße B/H/T: 9,5 cm x 16 cm x 5,5 cm
Nettogewicht: 160 g

Highlights:

  • Leistungsstark zur Beseitigung von Wollknötchen und Fusseln an Textilien
  • Edelstahl-Scherblatt für schonende Fusselrasur (durch Gleiten über die Kleidung ohne Druck)
  • Geeignet auch für größere Flächen, inkl. Reinigungspinsel
  • Kabellos, batteriebetrieben (2 x 1,5 V AA - nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Maße (B x H x T): 9,5 x 16 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
160 g
Bruttogewicht:
199 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Weiß, Scherkopf: Silber glänzend
Material:
Kunststoff (ABS), Scherkopf: Edelstahl rostfrei, Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Woll-rasierer-fusselrasierer, testsieger, fussel-entferner, fussel-rolle elektrisch, kabellos, wieder-aufladbar, batterie-betrieben, für-verschiedene-stoffe, kleidung, höhen-verstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,73*
€ 21,97*
5 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 29,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.