Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Grau, 150 x 50 cm, zuschneidbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Grau, 150 x 50 cm, zuschneidbar
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Grau, 150 x 50 cm, zuschneidbar
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Grau, 150 x 50 cm, zuschneidbar
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Grau, 150 x 50 cm, zuschneidbar
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Grau, 150 x 50 cm, zuschneidbar
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Grau, 150 x 50 cm, zuschneidbar
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Grau, 150 x 50 cm, zuschneidbar
Artikel-Nr.:
     C4403-47048100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     47048100
EAN/GTIN:
     4008838564158
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Grau, 150 x 50 cm, zuschneidbar

Diese praktische Anti-Rutschfolie Noppen aus dem Hause WENKO ist der ideale Rutschstopp in Schränken und Schubladen.

Auf Wunsch lässt sie sich problemlos auf das gewünschte Maß zuschneiden und schon stehen Gläser und Geschirr sicher und fest. Die Böden werden zeitgleich vor Kratzern geschützt.

Die graue Folie sorgt auch für eine gute Standfestigkeit von Kleinteilen in Drahtkörben und Regalen. Die Noppen sind zusätzlich geräuschdämpfend. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Idealer Rutschstopp für Schränke und Schubladen in Grau
  • Sicherer Stand von Gläsern und Geschirr
  • Auch als Einlage für Drahtkörbe geeignet
  • Geräuschdämpfend, problemlos zuschneidbar auf gewünschte Größe
  • Maße (B x T): 50 x 150 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
390 g
Bruttogewicht:
396 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Grau
Material:
Ethylenvinylacetat
Weitere Suchbegriffe: wenko anti-rutsch-matte grau, anti rutsch-matte, wenko anti-rutsch-matte, Matte Anti Rutsch, Rutschstopp, Rutschschutz, Schutz, wegrutschen, starker Rutschschutz, zuschneidbar, Rutschschutz Topf, Pfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,91*
€ 101,0429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,26*
€ 99,0794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,60*
€ 95,914
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 76,37*
€ 90,8803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,29*
€ 86,0251
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 69,94*
€ 83,2286
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,35*
€ 80,1465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,24*
€ 69,3056
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
47046100
ab € 174,45*
Ähnlich
Wenko
47047100
ab € 2,91*
Ähnlich
Wenko
47038100
ab € 58,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.