Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandhaken Celano, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandhaken Celano, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Celano, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Celano, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Celano, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Celano, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4403-4466540100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4466540100
EAN/GTIN:
     4008838132531
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wenko wandhaken

WENKO Wandhaken Celano, Edelstahl rostfrei

Der stylische Wandhaken Celano von WENKO besticht durch seine dezente Form und seine hochwertige Verarbeitung. Der stilvollen Haken ist aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl gefertigt und vielseitig im gesamten Haushalt verwendbar.

Ob Bademäntel, Handtücher oder Geschirrtücher, alles hat nun seine Ordnung! Zur Befestigung einfach die Schutzfolie abziehen und den Haken an die gewünschte Stelle kleben. Bei Bedarf lässt er sich rückstandslos entfernen, ohne dass der Untergrund beschädigt wird. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Dezent, stylischer Rundhaken für optimalen Einsatz im Bad oder Haushalt
  • Schwere, massive Qualität
  • Aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl
  • Zur Anbringung einfach Schutzfolie abziehen und ankleben
  • Maße (B/H x T): Ø 5 x 3,3 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
52 g
Bruttogewicht:
55 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,3 cm
Breite Einzelartikel:
5 cm
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Haken, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Aufhänger, Badhaken, Handtuchhaken, Kleiderhalter, Aufhängehaken, Hakenset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 78 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
4466420100
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.