Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleidersack Deep Black Jumbo XXL, 135 x 60 x 12 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Kleidersack Deep Black Jumbo XXL, 135 x 60 x 12 cm
WENKO Kleidersack Deep Black Jumbo XXL, 135 x 60 x 12 cm
WENKO Kleidersack Deep Black Jumbo XXL, 135 x 60 x 12 cm
WENKO Kleidersack Deep Black Jumbo XXL, 135 x 60 x 12 cm
WENKO Kleidersack Deep Black Jumbo XXL, 135 x 60 x 12 cm
WENKO Kleidersack Deep Black Jumbo XXL, 135 x 60 x 12 cm
WENKO Kleidersack Deep Black Jumbo XXL, 135 x 60 x 12 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-43821070100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     43821070100
EAN/GTIN:
     4008838438374
Suchbegriffe:
Kleidersack
Kleidertasche
wenko kleidersack
kleidersack

WENKO Kleidersack Deep Black Jumbo XXL, 135 x 60 x 12 cm

Besonders auf Reisen gelingt es meist nicht den Anzug knitterfrei und sauber zu transportieren. Egal, ob im Zug oder im Auto, schnell setzen sich kleine Partikel ab, der Anzug, das Hemd ist ruiniert, der Stress vorprogrammiert.

Mit dem hochwertigen Kleidersack Deep Black Jumbo XXL kann dieser Stress im Handumdrehen umgangen werden. Der Kleidersack ist extra für die Aufbewahrung von hochwertigen Textilien gefertigt. Dabei ist funktionale Kleidersack Deep Black Space besonders praktisch auf Reisen und für Unterwegs. Der durchgehende Reißverschluss und das Sichtfenster erleichtern die Anwendung. Sollte der schöne Kleidersack mal ein paar Flecken abbekommen, ist er natürlich abwaschbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktisch auf Reisen und Unterwegs
  • Ideal für den Transport hochwertiger Textilien
  • Mit Sichtfenster und Reißverschluss
  • Abwaschbar
  • Maße (B x H x T): 135 x 60 x 12 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
180 g
Bruttogewicht:
220 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
135 cm
Breite Einzelartikel:
60 cm
Farbe:
Stoff: Schwarz
Material:
100% Polyethylen-Vinylacetat
Weitere Suchbegriffe: Kleidersack schwarz, Kleiderhülle schwarz, Anzughülle schwarz, Reisesack schwarz, Kleidertasche schwarz, Kleiderschutz schwarz, Kleiderhülle, Anzughülle, Reisesack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 26,91*
€ 32,0229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.