| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-4011030500 Herst.-Nr.: 4011030500 EAN/GTIN: 4008838955185 |
| |
|
| | |
| Maximex Staubwedel Set Blau 3-teilig, Effiziente Staubbeseitigung Das praktische Staubwedel Set bietet effiziente Staubbeseitigung im Trio. Mit dem Dreierset liegt der richtige Staubwedel für jeden Anlass immer parat. Durch ihre statische Aufladung wirbeln die Staubwedel den Staub nicht auf, sondern ziehen ihn magnetisch an. Dadurch sind sie ideal für Haushalt, das Büro, optische Geräte oder das Auto geeignet. Die weichen und möbelschonenden Reiniger machen die Staubbeseitigung zu einem Kinderspiel. Der kleine Handwedel ist ideal für die Reinigung von Computertastaturen zu nutzen. Mit dem mittellangen Wedel lassen sich zuverlässig und spielend leicht hochgelegene und schwer erreichbare Stellen entstauben. Mit dem ausziehbaren Staubwedel können schließlich entlegene Winkel, Treppenhäuser, hohe Regale oder Schränke von Staub befreit werden. Die ist bis zu einer Arbeitshöhe von 2,80 m möglich. Material: Wedel: Polyethylen, Polypropylen, Griff: Kunststoff Farbe: Wedel: Blau, Weiß, Griff: Schwarz Nettogewicht: 297 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 308 g | Bruttogewicht: | 328 g | Maß Zusatzinfo: | Maße (L): 26 cm mini, 56 cm mittel, 96 - 110 cm ausziehbar | Farbe: | Wedel: Blau, Weiß, Griff: Schwarz | Material: | Wedel: Polyethylen, Polypropylen, Griff: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: staubmagnet, Staub, putzen, Wedel, Reinigung, Haushalt, Büro, Auto, Tastatur, Staubbeseitigung |
| | |
| |