| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-390708500 Herst.-Nr.: 390708500 EAN/GTIN: 4008838121931 |
| |
|
| | |
| Maximex Kalkfänger Hexi 2er Set, Filtert ohne Chemie Verkalkte Wasserkocher oder Kessel verbrauchen unnötig viel Strom. Zusätzlich verkürzt Kalk die Lebensdauer der Geräte. Damit es gar nicht erst soweit kommt, filtert der Kalkfänger Hexi den Kalk aus dem Wasser heraus, ganz ohne Chemie. Einfach den Edelstahlring in den Wasserkocher oder den Kessel legen und mit aufkochen. Mit jeder Benutzung lagert sich der Kalk nun an den Edelstahlmaschen ab und nicht an den Wänden des Gerätes. So spart man Zeit und Energie. Die Reinigung des Kalkfängers Hexi ist durch gelegentliches Ausklopfen leicht zu erledigen. Material: Edelstahl rostfrei Farbe: Silber Maße B/H/T: 2 cm x 4 cm Nettogewicht: 14 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 14 g | Bruttogewicht: | 30 g | Länge Einzelartikel: | 4 cm | Höhe Einzelartikel: | 2 cm | Farbe: | Silber | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |