Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kalkfänger Hexi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kalkfänger Hexi
WENKO Kalkfänger Hexi
WENKO Kalkfänger Hexi
WENKO Kalkfänger Hexi
WENKO Kalkfänger Hexi
WENKO Kalkfänger Hexi
WENKO Kalkfänger Hexi
Artikel-Nr.:
     C4403-390704100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     390704100
EAN/GTIN:
     4008838198667
Suchbegriffe:
Bade-zimmer
Fliesen
Dusch-kabinen-wischer
Kunststoff

WENKO Kalkfänger Hexi

Verkalkte Wasserkocher oder Kessel verbrauchen unnötig viel Strom. Zusätzlich verkürzt Kalk die Lebensdauer der Geräte. Damit es gar nicht erst soweit kommt, filtert der Kalkfänger Hexi den Kalk aus dem Wasser heraus, ganz ohne Chemie.

Einfach den Edelstahlring in den Wasserkocher oder den Kessel legen und mit aufkochen. Mit jeder Benutzung lagert sich der Kalk nun an den Edelstahlmaschen ab und nicht an den Wänden des Gerätes.
So spart man Zeit und Energie.

Die Reinigung des Kalkfängers Hexi ist durch gelegentliches Ausklopfen leicht zu erledigen.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber
Maße B/H/T: 2 cm x 4 cm
Nettogewicht: 8 g

Highlights:

  • Kalkentferner für Wasserkocher und Wasserkessel
  • Verlängert die Lebensdauer
  • Filtert ganz ohne Chemie & spart Zeit und Energie
  • Zum Reinigen einfach ausklopfen
  • Maße (H x Ø): 2 x 4 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
8 g
Bruttogewicht:
17 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
2 cm
Farbe:
Silber
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Glas, Streifenfrei, Wand, Halterung, Reinigung, Sauberkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 78 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.