| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-3833040500 Herst.-Nr.: 3833040500 EAN/GTIN: 4008838970577 |
| |
|
| | |
| Maximex BH-Erweiterung Weiß 3,5 x 8 cm, 4er Set, Erweitert BH um bis zu 9 cm Kleine Hilfe, große Auswirkung. Mit der praktischen BH-Erweiterung wird jeder BH auf die richtige Länger erweitert. Sollte der Lieblings-BH zu eng geworden sein, macht die BH-Erweiterung das Lieblingsstück wieder passend. Einfach die weiße BH-Erweiterung mit ihren zwei Haken in den BH einhaken und fertig. Der BH kann so bis zu 9 cm breiter werden, kein Grund sich einen neuen zu besorgen. Spart Geld und Zeit. Die effektive BH-Erweiterung ist in 2 Größen erhältlich. Die schmale BH-Erweiterung hat dabei 2, die breitere 3 Haken. Zudem kann er in Hautfarben oder weißer Farbe geliefert werden. Textilzusammensetzung: 80% Elasthan, 20% Polyester Material: 80 % Elasthan, 20 % Polyester Farbe: Weiß Maße B/H/T: 3,8 cm x 9,2 cm Nettogewicht: 19 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 19 g | Bruttogewicht: | 21 g | Länge Einzelartikel: | 9,2 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 3,8 cm | Maß Zusatzinfo: | je | Farbe: | Weiß | Material: | 80 % Elasthan, 20 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| |