Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Schlauch-Fix 2er Set, Weich, anschmiegsam und flexibel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Schlauch-Fix 2er Set, Weich, anschmiegsam und flexibel
Maximex Schlauch-Fix 2er Set, Weich, anschmiegsam und flexibel
Maximex Schlauch-Fix 2er Set, Weich, anschmiegsam und flexibel
Maximex Schlauch-Fix 2er Set, Weich, anschmiegsam und flexibel
Maximex Schlauch-Fix 2er Set, Weich, anschmiegsam und flexibel
Maximex Schlauch-Fix 2er Set, Weich, anschmiegsam und flexibel
Maximex Schlauch-Fix 2er Set, Weich, anschmiegsam und flexibel
Artikel-Nr.:
     C4403-3814020500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     3814020500
EAN/GTIN:
     4008838744031
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu schlauch

Maximex Schlauch-Fix 2er Set, Weich, anschmiegsam und flexibel

Schnell ist es passiert: Ein Schnitt in den Finger, oder eine Blase am Zeh. Dann schützt das Schlauchfix den empfindlichen Bereich. Einfach die passende Länge abschneiden und um den Finger oder Zeh legen. Die weiche Schaumstoffröhre ist innenseitig mit Stoff-Gaze ausgekleidet und legt sich wie ein Schutzmantel um Zeh oder Finger, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken!

Das Schlauchfix ist auch ideal, wenn der Schuh mal drückt. Dann polstert das weiche Schlauchfix die Zehen sanft ab.

Material: Schaumstoff: Polyurethan, Gaze: Polyester
Farbe: Schaumstoff: Weiß
Maße B/H/T: 100 cm x 2,5 cm
Nettogewicht: 24 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
24 g
Bruttogewicht:
27 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Höhe Einzelartikel:
100 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Weiß
Material:
Schaumstoff: Polyurethan, Gaze: Polyester
Weitere Suchbegriffe: Bandage;Verband;Schutz;Zeh;Finger;Schlauch;Schlauchbandage;Schlauchverband;Zehenverband;Fingerverband;Schlauchbandage Zeh;Schlauchbandage Finger;MAXIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,27025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 4,31027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 441,38025*
€ 525,2425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,8105*
€ 509,0945
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 405,53025*
€ 482,581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 381,9405*
€ 454,5092
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 369,35025*
€ 439,5268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 356,76*
€ 424,5444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 323,27025*
€ 384,6916
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.