Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschetrockner Flex, 15 m Trockenlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschetrockner Flex, 15 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Flex, 15 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Flex, 15 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Flex, 15 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Flex, 15 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Flex, 15 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Flex, 15 m Trockenlänge
Artikel-Nr.:
     C4403-3774018100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3774018100
EAN/GTIN:
     4008838374474
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wenko wäscheständer

WENKO Wäschetrockner Flex, 15 m Trockenlänge

Aufgepasst! Ein echtes Muss für jeden praktisch Veranlagten!

Der brandneue Wäschetrockner Flex in den Farben Silber-matt und Weiß erweist sich als ein wahres Haushalts- und Wäschewunder.

Durch seine seitlich, variabel justierbaren Flügel eignet sich der Wäschetrockner Flex perfekt für die Trocknung von längeren Wäschestücken wie zum Beispiel von langen Handtüchern oder Bettwäsche. Durch die robuste Edelstahl und Kunststoffverarbeitung sorgt der Wäschetrockner Flex für den idealen Halt.

Das flach zusammenklappbare Gestell lässt sich gut in jeder freien Ecke verstauen und ermöglicht so Platz zur Entfaltung. Die Handhabung ist sehr praktikabel. Die Gesamttrockenlänge beträgt 15 m, so hat jedes Wäschestück seinen geeigneten Platz. Die Zeiten des Platzmangels haben mit dem Wäschetrockner Flex ein langersehntes Ende. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Platzsparend
  • Flach zusammenklappbar
  • Seitliche Flügel sind justierbar
  • Gesamttrockenlänge beträgt 15 m
  • Maße (B x H x T): 146 x 90 x 58 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2638 g
Bruttogewicht:
2850 g
Länge Einzelartikel:
60 cm
Höhe Einzelartikel:
90 cm
Breite Einzelartikel:
145 cm
Maß Zusatzinfo:
2,6 kg
Farbe:
Silber matt, Weiß
Material:
Edelstahl rostfrei, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, Wäschetrockner, Wäsche trocknen, Wäsche aufhängen, Garten, Balkon, Wäschehänger, Wäscheleine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 52 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3774020100
ab € 25,81*
Ähnlich
Wenko
3774021100
ab € 21,38*
Ähnlich
Wenko
3774022100
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.