| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-36572500 Herst.-Nr.: 36572500 EAN/GTIN: 4008069025169 |
| |
|
| | |
| Maximex Klebe-Etiketten wasserlöslich 200er + Dispenser, Inklusive Etikettenspender Nie wieder lästige Klebereste! Rückstandsfrei ablösbare Klebe-Etiketten in der praktischen Spender-Box Selbstklebende, dekorative Etiketten zum Beschriften von Einmachgläsern, Vorratsdosen, Likör-Fläschchen, Marmeladengläsern, Tiefkühlkost uvm. Ohne lästige Rückstande: Beim Spülen per Hand oder in der Spülmaschine löst sich der wasserlösliche Spezialklebstoff rückstandsfrei ab, die Etiketten lassen sich kinderleicht entfernen. Die Etiketten sind dennoch wischfest, sodass die Behältnisse problemlos abgewischt werden können. Sie erhalten 200 Haftetiketten à 6 x 3 cm auf Rolle mit abwechselnd 4 verschiedenen Farb-Varianten. Lieferung in der praktischen Spender-Box. Material: Etiketten: Papier, Dispenser: Karton Farbe: Etiketten: Mehrfarbig, Dispenser: Mehrfarbig Maße B/H/T: 7 cm x 7 cm x 3,5 cm Nettogewicht: 70 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 70 g | Bruttogewicht: | 80 g | Länge Einzelartikel: | 3,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 7 cm | Breite Einzelartikel: | 7 cm | Maß Zusatzinfo: | Dispenser, Etikett: je 6 x 3 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | Etiketten: Papier, Dispenser: Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, etikettenspender, Haushaltsetiketten auf Rolle im Spender;Haushaltsetiketten auf Rolle;Etiketten auf Rolle;Etiketten-Spenderbox;Etiketten für Marmelade;Etiketten für selbstgemachte Marmelade;Etiketten für Eingemachtes;selbstklebende Etiketten;Maximex |
| | |
| |