Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Lumi, Vergrößerung, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Lumi, Vergrößerung, Befestigen ohne bohren
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Lumi, Vergrößerung, Befestigen ohne bohren
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Lumi, Vergrößerung, Befestigen ohne bohren
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Lumi, Vergrößerung, Befestigen ohne bohren
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Lumi, Vergrößerung, Befestigen ohne bohren
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Lumi, Vergrößerung, Befestigen ohne bohren
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Lumi, Vergrößerung, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-3656530100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3656530100
EAN/GTIN:
     4008838139929
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wenko led wandspiegel
wandspiegel
wandspiegel mit beleuchtung

WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Lumi, 5-fach Vergrößerung, Befestigen ohne bohren

Das richtige Licht ist besonders bei der Gesichtskosmetik ein echtes Muss. Mit dem positionierbaren LED Wandspiegel Lumi ist ab sofort für die richtige Beleuchtung gesorgt.

Der runde Spiegel verfügt dazu über eine effiziente LED-Technik, welche einen hochwertigen Lichteffekt erzeugt und per Knopfdruck an- und ausgeschaltet werden kann. Dank der LED-Technik ist eine extrem hohe Lebensdauer der Beleuchtungsfunktion gegeben. Der LED-Wandspiegel Lumi verfügt sowohl über eine 100% Spiegelfläche als auch eine 5-fache Vergrößerung auf der Rückseite. Das formschöne Accessoire ist Batteriebetrieben (4x AAA). Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Das Power-Loc®-Klebesystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind. Die Befestigungsserie Power-Loc® zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauem und leicht unebenem Untergrund. Durch den speziell entwickelten Klebstoff aus der Hightech-Forschung sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 80 kg belastbar.

Die Befestigungshaken lassen sich jederzeit wieder rückstandslos entfernen und können flexibel neu positioniert werden. Das Klebe-System hat sich bereits millionenfach in Industrie und Profi-Handwerk bewährt.

Alternativ kann der Spiegel mit den beigefügten Schrauben und Dübeln angebracht werden.

Material: Stahl
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 25,5 cm x 32 cm x 4-35 cm
Nettogewicht: 1102 g

Highlights:

  • Power-Loc® Wandbefestigung - Kammer-Klebesystem aus der Hightech-Forschung (Spezial-Klebstoff inklusive)
  • 100% Spiegelfläche
  • Effiziente LED-Technik
  • 5-fache Vergrößerung, einfach verstellbar
  • Batteriebetrieben (4x AAA). Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1102 g
Bruttogewicht:
1610 g
Länge Einzelartikel:
Apr 35 cm
Höhe Einzelartikel:
32 cm
Breite Einzelartikel:
25,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Durchmesser Wandmontageplatte: 12 cm Bohrlochabstand: 8.7 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bad-zimmer, WC, Toilette, Beleuchtung, Licht, Hell, Günstig, Preiswert, Schmink-spiegel, Tisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 26 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.