Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Besteckkasten Bambus, ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Besteckkasten Bambus, ausziehbar
Maximex Besteckkasten Bambus, ausziehbar
Maximex Besteckkasten Bambus, ausziehbar
Maximex Besteckkasten Bambus, ausziehbar
Maximex Besteckkasten Bambus, ausziehbar
Maximex Besteckkasten Bambus, ausziehbar
Maximex Besteckkasten Bambus, ausziehbar
Artikel-Nr.:
     C4403-27861500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     27861500
EAN/GTIN:
     4008838581247
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteck kasten

Maximex Besteckkasten Bambus, ausziehbar

Der ausziehbare Besteckkasten Bambus bringt dekorative Funktionalität in Küche oder Esszimmer. Im modernen Design aus hochwertigem Bambus gefertigt macht der schöne Korb in jeder handelsüblichen Schublade eine gute Figur.

Mühelos lässt er sich beidseitig ausziehen (von 25,7 bis 38,5 cm) und passt sich so ganz einfach jeder Schublade an. Dabei ermöglicht der Besteck-Kasten in fünf bis sieben separaten Fächern verschiedener Größen die übersichtliche, getrennte Aufbewahrung von Messern, Gabeln, Löffeln, Teelöffeln oder Küchenmessern. So ist das Besteck stets vorsortiert und griffbereit verfügbar.

Die komfortablen Anti-Rutsch-Ecken aus Silikon sorgen für festen Halt in der Schublade.


Material: Kasten: Bambus, Anti-Rutsch-Ecken: Silikon
Farbe: Kasten: Braun, Anti-Rutsch-Ecken: Orange
Maße B/H/T: 25,7 - 38,5 cm x 5,1 cm x 35,7 cm
Nettogewicht: 1132 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1149 g
Bruttogewicht:
1329 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Kasten: Braun, Anti-Rutsch-Ecken: Orange
Material:
Kasten: Bambus, Anti-Rutsch-Ecken: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Messer, Gabel, Löffel, Aufbewahrung, Schublade, Küchenschublade, Küche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 78 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.