Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Uno Bivio Black matt, aus Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Uno Bivio Black matt, aus Aluminium
WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Uno Bivio Black matt, aus Aluminium
WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Uno Bivio Black matt, aus Aluminium
WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Uno Bivio Black matt, aus Aluminium
WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Uno Bivio Black matt, aus Aluminium
WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Uno Bivio Black matt, aus Aluminium
WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Uno Bivio Black matt, aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     C4403-26062100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26062100
EAN/GTIN:
     4008838427514
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wenko wandhaken

WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Uno Bivio Black matt, aus Aluminium

Schlicht und modern präsentiert sich die Badserie Turbo-Loc® Bivio Black matt von WENKO. Das geradlinige Design in Schwarz matt macht aus jedem Badezimmer einen eleganten Ort zum Wohlfühlen! Besonders leicht gelingt auch die Montage der Bad-Accessoires mittels Spezial-Klebepad – ganz ohne Bohren.

Der Wandhaken Uno Bivio besteht aus Aluminium, das zu 100 % rostfrei ist – ein modernes, unaufdringliches Design mit zeitlosem Charme. Der kleine Handtuchhalter bietet Platz zur Aufbewahrung oder zum Bereithalten von Handtüchern im Bad oder Gäste-WC. Insgesamt hat das Bad-Accessoire Abmessungen von (B x H x T): 6,5 x 6,5 x 4,5 cm.

Das Turbo-Loc® Wandbefestigungssystem von WENKO garantiert mit seinem Spezial-Klebepad einen sicheren Halt auf allen glatten Oberflächen. Zur Montage einfach die Schutzfolie abziehen und die runde, flache Wandmontageplatte auf einer glatten Fläche anbringen. Sie benötigen kein Werkzeug! Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar.

Die Bad-Serie Turbo-Loc® Bivio Black matt von WENKO bietet viele weitere passende Badhelfer, die sich ideal ergänzen.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: Aluminium
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 6,5 cm x 6,5 cm x 4,5 cm
Nettogewicht: 150 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
150 g
Bruttogewicht:
178 g
Länge Einzelartikel:
4,5 cm
Höhe Einzelartikel:
6,5 cm
Breite Einzelartikel:
6,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, haken;badhaken;handtuchhaken;handtuchhalter;ohne;bohren;kleben;wand;schwarz;matt;bad;küche;klein;aluminium;rostfrei;badezimmer;bad-accessoires;handtuch;aufbewahrung;serie;wandmontage;wandbefestigung;deko;handtuchring;industrial;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.