Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bad- & Wohnregal Fondi, 3 Etagen, aus Akazienholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bad- & Wohnregal Fondi, 3 Etagen, aus Akazienholz
WENKO Bad- & Wohnregal Fondi, 3 Etagen, aus Akazienholz
WENKO Bad- & Wohnregal Fondi, 3 Etagen, aus Akazienholz
WENKO Bad- & Wohnregal Fondi, 3 Etagen, aus Akazienholz
WENKO Bad- & Wohnregal Fondi, 3 Etagen, aus Akazienholz
WENKO Bad- & Wohnregal Fondi, 3 Etagen, aus Akazienholz
WENKO Bad- & Wohnregal Fondi, 3 Etagen, aus Akazienholz
Artikel-Nr.:
     C4403-25976100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25976100
EAN/GTIN:
     4008838442494
Suchbegriffe:
regal;küche;badezimmer;stehend;stan...

WENKO Bad- & Wohnregal Fondi, 3 Etagen, aus Akazienholz

Die elegante Serie Fondi von WENKO sorgt für einen modernen Look in Ihrem Zuhause. Das Akazienholz und das schwarze Glas ergeben eine stylische Symbiose, die im Badezimmer oder Wohnräumen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Das Bad- und Wohnregal Fondi besteht aus massivem Akazienholz und verfügt über drei Ablageböden aus schwarzem Sicherheitsglas. Jeder Boden kann mit bis zu 10 kg belastet werden. Die quadratischen Regalböden bieten viel Platz zur Aufbewahrung und Organisation von Bad-Utensilien wie Pflegeprodukten, Handtüchern, Kosmetik oder Dekoration.

Auch in anderen Räumen wird das Wohnregal zum beliebten Abstellort – ob freistehend oder in Ecken platziert. Mit seinen kompakten Maßen von (B x H x T): 36 x 79 x 36 cm erweist sich das kleine Möbelstück als echter Allrounder. Optisch begeistert das Badregal mit der natürlichen Farbgebung und Maserung des Akazienholzes, die für ein warmes gemütliches Flair sorgen während die Böden in Schwarz einen modernen Touch hinzufügen.

Lassen Sie sich inspirieren von der vielseitigen Serie Fondi von WENKO! Das Standregal ist in weiteren Ausführungen erhältlich und kann um praktische Kleinmöbel aus der Serie für einen einheitlichen Look ergänzt werden.

Material: Regalgestell: Akazienholz, Glasplatten: Glas
Farbe: Regalgestell: Braun, Glasplatten: Schwarz
Maße B/H/T: 36 cm x 79 cm x 36 cm
Nettogewicht: 5435 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5435 g
Bruttogewicht:
5845 g
Länge Einzelartikel:
36 cm
Höhe Einzelartikel:
79 cm
Breite Einzelartikel:
36 cm
Farbe:
Braun
Material:
Regalgestell: Akazienholz, Glasplatten: Glas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 13 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.