Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO LED Stand-Kosmetikspiegel Onno Schwarz, Mit Touch-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO LED Stand-Kosmetikspiegel Onno Schwarz, Mit Touch-Funktion
WENKO LED Stand-Kosmetikspiegel Onno Schwarz, Mit Touch-Funktion
WENKO LED Stand-Kosmetikspiegel Onno Schwarz, Mit Touch-Funktion
WENKO LED Stand-Kosmetikspiegel Onno Schwarz, Mit Touch-Funktion
WENKO LED Stand-Kosmetikspiegel Onno Schwarz, Mit Touch-Funktion
WENKO LED Stand-Kosmetikspiegel Onno Schwarz, Mit Touch-Funktion
WENKO LED Stand-Kosmetikspiegel Onno Schwarz, Mit Touch-Funktion
Artikel-Nr.:
     C4403-25523100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25523100
EAN/GTIN:
     4008838377000
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel

WENKO LED Stand-Kosmetikspiegel Onno Schwarz, Mit Touch-Funktion

Der LED Stand-Kosmetikspiegel Onno von WENKO in Schwarz ist ein idealer Helfer für das perfekte Make-up oder die gründliche Rasur. Der beleuchtete Spiegel bietet eine 5-fache Vergrößerung für den kosmetischen Einsatz.

Ausgestattet ist der Kosmetikspiegel mit einer extrem langlebigen LED-Technik. Als besonderes Extra bietet der Spiegel einen integrierten Dimmer für die Beleuchtung, sodass Sie die Helligkeit ganz nach Ihren Bedürfnissen einstellen können. Ein- und ausgeschaltet wird der Schminkspiegel per Touch-Funktion durch einfaches Berühren.

Erzielen Sie ein perfektes Ergebnis beim Auftragen von Make-up oder anderen kosmetischen Behandlungen, die zu Hause durchgeführt werden. Das Spiegelbild wird um 500 % vergrößert, sodass Ihnen keine Unreinheit entgeht. Zudem lässt sich der Neigungswinkel des Spiegels stufenlos verstellen.

Der LED-Kosmetikspiegel ist mit seinem Design in angesagtem Schwarz ein elegantes Bad-Accessoire, das sich ideal in dunkel eingerichtete Bäder einfügt. Der Fuß aus Stahl sorgt für einen sicheren Stand, der Rahmen besteht aus stabilem Kunststoff (ABS). Auch auf dem Schminktisch dient der Standspiegel als stylischer wie funktionaler Helfer, der nicht viel Platz wegnimmt, aber einen großen Nutzen mit sich bringt. Insgesamt misst der beleuchtete Kosmetikspiegel (B x H x T): 20 x 34 x 13,5 cm. Die reine Spiegelfläche hat einen Durchmesser von Ø 16,5 cm. Betrieben wird der beleuchtete Spiegel mit Batterien (4 x AAA). Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alternativ kann der Spiegel auch direkt mithilfe des beigefügten USB-Kabels betrieben werden.

Der LED Stand-Kosmetikspiegel Onno von WENKO in der Trendfarbe Schwarz bereichert das Badezimmer um einen praktischen und gleichzeitig eleganten Helfer. Für eine klassischere Bad-Einrichtung gibt es den Kosmetikspiegel auch in der Farbe Chrom.

Material: Standfuß: Stahl, Rahmen: Kunststoff (ABS)
Farbe: Standfuß: Schwarz, Rahmen: Schwarz
Maße B/H/T: 20 cm x 34 cm x 13,5 cm
Nettogewicht: 811 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
811 g
Bruttogewicht:
1221 g
Länge Einzelartikel:
13,5 cm
Höhe Einzelartikel:
34 cm
Breite Einzelartikel:
20 cm
Zusatzmaß Spiegel in cm:
Spiegelfläche: 16.5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Standfuß: Stahl, Rahmen: Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Taschenspiegel, kosmetikspiegel beleuchtet 5 fach, taschen spiegel, kosmetikspiegel beleuchtet, Kosmetikspiegel;Kosmetikspiegel Beleuchtung;Kosmetikspiegel Licht;LED Kosmetikspiegel;beleuchteter Kosmetikspiegel;Kosmetikspiegel 5-fach;Kosmetikspiegel schwarz;Schminkspiegel;Schminkspiegel Beleuchtung;Schminkspiegel Licht;LED Schminkspiegel;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 26 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.