WENKO Duschstange Design Chrom, 68 cm
Die Duschstange Design von WENKO verleiht jedem Badezimmer einen edlen Look. Die klassische Brausestange in der Farbe Chrom besticht durch ihr eckiges Profil und bringt gleich mehrere praktische Vorteile mit. Zudem lässt sie sich mit passendem Duschzubehör kombinieren.
Die Duschstange Design ist aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl hergestellt und verfügt über einen integrierten Halter für den Duschkopf. Die Handbrause lässt sich so ganz leicht auf die gewünschte Höhe verschieben, um Ihnen ein entspanntes Duscherlebnis zu ermöglichen. Die Brausestange misst in der Länge 68 cm, das eckige Profil (B x T): 3 x 1 cm.
Die Montage der Brausestange an der Wand erfolgt mittels Schrauben und Dübeln. Dafür verfügt die Stange über zwei Wandhalter, von denen einer verschiebbar ist. Das ermöglicht es unter Umständen, schon bestehende Bohrlöcher zu verwenden oder diese alternativ zu verdecken.
Die Farbe Silber glänzend wird in vielen Bädern verwendet. So sind die meisten Armaturen in dieser Farbe gehalten. Die schicke Duschstange Design in Chrom fügt sich also ideal ein, sodass sich ein harmonisches, abgerundetes Gesamtbild ergibt. Durch ihr kantiges Design hebt sich die Duschstange Design von gängigen runden Modellen ab und verleiht der Duschkabine einen besonders edlen Look.
Stellen Sie Ihre Duschvorrichtung individuell zusammen: Passend zur Duschstange Design finden Sie bei WENKO eine große Auswahl an Duschköpfen in Chrom mit verschiedenen Funktionen – vom Basic-Modell, über die wassersparenden Duschköpfe Watersaving oder solche mit Automatic Cleaning Funktion.
Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.
Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber glänzend
Maße B/H/T: 68 cm
Nettogewicht: 222 g