Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschstange Basic Schwarz, 66 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschstange Basic Schwarz, 66 cm
WENKO Duschstange Basic Schwarz, 66 cm
WENKO Duschstange Basic Schwarz, 66 cm
WENKO Duschstange Basic Schwarz, 66 cm
WENKO Duschstange Basic Schwarz, 66 cm
WENKO Duschstange Basic Schwarz, 66 cm
WENKO Duschstange Basic Schwarz, 66 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-25457100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25457100
EAN/GTIN:
     4008838343340
Suchbegriffe:
Duschstange;Duschstange Edelstahl;D...

WENKO Duschstange Basic Schwarz, 66 cm

Wer sein Badezimmer einrichten oder neu gestalten möchte, liegt mit der Duschstange Basic von WENKO genau richtig. Die klassische Brausestange in der Trendfarbe Schwarz bringt gleich mehrere praktische Vorteile mit und lässt sich mit passendem Duschzubehör kombinieren.

Hergestellt ist die Duschstange Basic aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Integriert ist ein passender Halter für den Duschkopf, der sich mit dem Slider auf die gewünschte Höhe verschieben lässt. Die Brausestange misst (B/T x H): Ø 1,9 x 66 cm.

Mittels Schrauben und Dübeln lässt sich die Stange an der Wand montieren. Sie verfügt über zwei Wandhalter, von denen einer verschiebbar ist. Das ermöglicht es unter Umständen, schon bestehende Bohrlöcher zu verwenden oder diese alternativ zu verdecken.
Die Duschstange ist in modernem, matten Schwarz gehalten. Die Farbe liegt voll im Trend und sorgt für einen modernen Look im Badezimmer. Schwarz kann zum Beispiel klassisch-elegant oder industrial-chic kombiniert werden. Mit der zeitlosen Farbgebung und ihren zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten liegen Sie immer richtig.

Passend zur Duschstange Basic finden Sie bei WENKO eine große Auswahl an Duschköpfen und Duschschläuchen. Geeignet ist zum Beispiel der Duschkopf Design in Schwarz, der 3 Wasserstrahlarten bietet. Sie möchten Ihrem Badezimmer einen klassischen Look verleihen? Die Duschstange Basic sowie passendes Zubehör gibt es auch in Chrom.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.


Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 66 cm
Nettogewicht: 222 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
222 g
Bruttogewicht:
444 g
Länge Einzelartikel:
66 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.