WENKO Regenduschkopf Watersaving Wood, Ø 22,5 cm
Schließen Sie die Augen und lassen Sie die Seele baumeln unter einem warmen Sommerregen: Der Regenduschkopf Watersaving Wood von WENKO macht das im heimischen Badezimmer möglich! Die besondere Holz-Optik der Kopfbrause sorgt für ein elegantes wie natürliches Flair, das Eindruck hinterlässt.
Der Duschkopf vereint die angesagte naturnahe Optik und den Trend zur Nachhaltigkeit. Das Watersaving-System von WENKO ist so konzipiert, dass mithilfe eines Einsatzes, der den Durchfluss konstant hält, weniger als 8 Liter pro Minute verbraucht werden (bei 3 Bar Wasserdruck). So sparen Sie etwa 40 % Wasser bei vollem Komfort.
Die Über-Kopf-Brause mit einem Durchmesser von Ø 22,5 cm besteht aus stabilem Kunststoff (ABS). Sie ist leicht zu reinigen und damit besonders langlebig. Kalkablagerungen können von den praktischen Noppen am Brausekopf einfach mit den Fingern abgerieben werden. Der Regenduschkopf Watersaving Wood verfügt über einen Universalanschluss mit ½“ und ist auch für Duschen mit Durchlauferhitzer geeignet. Zudem ist der Regenduschkopf mit einem hochwertigen Kugelgelenk aus Messing ausgestattet, sodass Sie den Winkel des Wassers ganz nach Ihren Bedürfnissen einstellen können.
Nicht nur funktional überzeugt der wassersparende Duschkopf, auch optisch macht die Regendusche in edlem, dunklen Holz-Design Eindruck. Der natürliche Look liegt voll im Trend und kreiert in Ihrem Badezimmer eine Atmosphäre zum Wohlfühlen und Entspannen. Durch die Farbkombination mit Schwarz wirkt die Brause zudem sehr elegant.
Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.
Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Braun, Schwarz
Maße B/H/T: 22,5 cm x 22,5 cm
Nettogewicht: 445 g