WENKO Regenduschkopf Ultimate Shower Schwarz/Grau, Ø 25 cm
Genießen Sie ein exzellentes Duscherlebnis mit dem Regenduschkopf Ultimate Shower von WENKO. Mit seiner Softrain Funktion sorgt der Duschkopf in Schwarz und Grau für eine supersanfte und dennoch intensive Dusche.
284 Düsen erzeugen den samtigen Regenschauer, der pure Entspannung und eine effektive Reinigung zugleich ermöglicht. Dabei wird die beregnete Fläche in der Duschkabine durch die 0,5° Technologie erhöht, denn jede Düse ist um 0,5° nach außen geneigt. Zusätzlich ist der Duschkopf im Winkel verstellbar. Dabei ist der Regenduschkopf mit einem Durchmesser von Ø 25 cm besonders spritzwasserarm, sodass nach der Dusche keine weitere Arbeit auf Sie wartet.
Zudem besticht der Regenduschkopf Ultimate Shower durch seine Ruhe – im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Brause ist leise in der Funktion. So können Sie eine wohltuende Regendusche im Flüsterton genießen.
Hergestellt ist der Regenduschkopf aus stabilem Kunststoff (ABS). Durch die Noppen an der Brause lässt er sich leicht reinigen. Etwaige Kalkablagerungen an den Düsen können einfach mit dem Finger abgerieben werden. Der langlebige Duschkopf verfügt über einen ½“ Universalanschluss und ist auch für Duschen mit Durchlauferhitzer geeignet.
Der Regenduschkopf Ultimate Shower von WENKO in Schwarz beschert Ihnen ein ultimatives Duscherlebnis. Das Design in der Verbindung aus Schwarz und Grau macht die Duschkabine zudem zu einem modernen wie eleganten Wohlfühlort! Passend zur Regendusche ist eine Handbrause erhältlich, die per Knopfdruck drei unterschiedliche Funktionen bereithält. Für eine klassischere Duscheinrichtung gibt es die Duschköpfe Ultimate Shower auch in der Farbkombination Chrom/Weiß.
Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an uns zurück.
Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwarz, Grau
Maße B/H/T: 25 cm x 25 cm
Nettogewicht: 694 g