Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschetruhe Bambusa mit Sitzpolster, konische Form, ideal zur Wäscheaufbewahrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschetruhe Bambusa mit Sitzpolster, konische Form, ideal zur Wäscheaufbewahrung
WENKO Wäschetruhe Bambusa mit Sitzpolster, konische Form, ideal zur Wäscheaufbewahrung
WENKO Wäschetruhe Bambusa mit Sitzpolster, konische Form, ideal zur Wäscheaufbewahrung
WENKO Wäschetruhe Bambusa mit Sitzpolster, konische Form, ideal zur Wäscheaufbewahrung
WENKO Wäschetruhe Bambusa mit Sitzpolster, konische Form, ideal zur Wäscheaufbewahrung
WENKO Wäschetruhe Bambusa mit Sitzpolster, konische Form, ideal zur Wäscheaufbewahrung
WENKO Wäschetruhe Bambusa mit Sitzpolster, konische Form, ideal zur Wäscheaufbewahrung
Artikel-Nr.:
     C4403-25143100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25143100
EAN/GTIN:
     4008838332252
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschetruhe Bambusa mit Sitzpolster, konische Form, ideal zur Wäscheaufbewahrung

Mit der Themenreihe Bambusa hat WENKO unterschiedliche Wohnaccessoires aus Bambus in das Sortiment aufgenommen, die zu absoluten Interior Highlights werden und Ihr zu Hause noch gemütlicher machen. In dieses beliebte Konzept reiht sich nun die Wäschetruhe mit Sitzpolster ein.

Angenehmen Sitzkomfort bietet die Wäschetruhe mit Sitzpolster Bambusa von WENKO. Mit ihrer konischen Form wird der Wäschesammler optisch zum absoluten Hingucker. Der aus naturnahem Bambus gefertigte Korb bietet mit 55 Litern Fassungsvermögen ausreichend Platz zum Sammeln von Schmutzwäsche. Auch als Aufbewahrungskorb für Handtücher und Wolldecken eignet sich das ansprechende Wohnaccessoire über alle Maßen. Die Gesamtabmessung des Wäschesammlers mit Deckel beträgt (B x H x T) 40 x 56 x 40 cm. Innen beträgt die Höhe 51 cm, oben hat der Bambuskorb eine Breite und Tiefe von 36,5 cm, unten sind es 30,5 cm.

Der geräumige Wäschekorb ist zudem mit einer gepolsterten Sitzfläche ausgestattet. Die cremefarbene Sitzfläche rundet das Gesamtbild der Truhe optisch auf harmonische Weise ab und sorgt für eine noch größere Funktionsvielfalt. Das Kissen ist aus 80 % Baumwolle und 20 % Polyester gefertigt. Der Wäschekorb mit Deckel ist so konzipiert, dass kein Blick ins Innere des Sammlers gewährt wird. Mit seiner modernen, nach unten zusammenlaufenden Form fügt sich das Möbelstück bestens in Ecken und Nischen sowie langen Wänden in Badezimmer, Gäste-WC oder Schlafzimmer ein.

Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff, der Behaglichkeit, Natürlichkeit und Wohlfühlfaktor in Ihre vier Wände bringt. Neben dem Wäschekorb mit Deckel hat WENKO aus der Bambusa Serie weitere Möbelstücke und Bad-Accessoires aus Bambus im Sortiment, die die ideale Ergänzung für Ihr Heim darstellen.


Material: Sitzfläche 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
Farbe: Hocker: natur
Maße B/H/T: 40 cm x 56 cm x 40 cm
Nettogewicht: 4166 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4166 g
Bruttogewicht:
4891 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
56 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Maß Zusatzinfo:
Innenmaße: Höhe innen 51 cm, Oben 36,5 cm, Unten 30,5 cm, Fassungsvermögen: 55 l
Farbe:
Braun
Material:
Sitzfläche 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Wäschekorb;Sitzhocker mit Stauraum;Wäschesammler;Schreibtisch Organizer;Truhe;Möbel;Schlafzimmer;Wäschekorb mit Deckel;Aufbewahrungsboxen;Sitzbank;Sitzbank mit Stauraum;Aufbewahrungsbox-Kinder;Wäschesack;Hocker mit Stauraum;Korb-Aufbewahrung;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 26 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.