Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Basic Line Duschkopf Set, 2 teilig, Duschkopf mit 5 Strahlarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Basic Line Duschkopf Set, 2 teilig, Duschkopf mit 5 Strahlarten
WENKO Basic Line Duschkopf Set, 2 teilig, Duschkopf mit 5 Strahlarten
WENKO Basic Line Duschkopf Set, 2 teilig, Duschkopf mit 5 Strahlarten
WENKO Basic Line Duschkopf Set, 2 teilig, Duschkopf mit 5 Strahlarten
WENKO Basic Line Duschkopf Set, 2 teilig, Duschkopf mit 5 Strahlarten
WENKO Basic Line Duschkopf Set, 2 teilig, Duschkopf mit 5 Strahlarten
WENKO Basic Line Duschkopf Set, 2 teilig, Duschkopf mit 5 Strahlarten
Artikel-Nr.:
     C4403-24918100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24918100
EAN/GTIN:
     4008838450987
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf edelstahl

WENKO Basic Line Duschkopf Set, 2 teilig, Duschkopf mit 5 Strahlarten

Das innovative Duschkopf-Sortiment von WENKO überzeugt durch Funktionalität, Design und Qualität. Verwandeln Sie im Handumdrehen Ihr Badezimmer in eine Wellness-Oase mit Spa-Feeling!

Der in diesem zweiteiligen Basic Line Set enthaltene Duschkopf verfügt neben der Regenstrahl-Funktion noch über vier weitere Strahlarten: Genießen Sie die Massagefunktion, die gelungene Kombinationen aus Regendusche und Massage und zwei weitere intensive Strahlarten für ein belebendes Duscherlebnis.

Der klassische Brausekopf ist aus stabilem ABS in silber-glänzender Chrom-Optik gefertigt. Ausgestattet mit praktischen Noppen, die für eine einfache Kalkreinigung sorgen, erhält die Handbrause eine langlebige Nutzungsdauer. Die komfortable Duschbrause verfügt über einen Universalanschluss mit ½“ und ist auch für Durchlauferhitzer geeignet.

Der Duschschlauch hat mit seiner Länge von 150 cm die ideale Abmessung für die Nutzung in der Dusche und gibt komfortable Bewegungsfreiheit. Der langlebige Duschschlauch bleibt dicht, ist leicht zu reinigen und verfügt über die wichtige Trinkwasserzulassung, so dass das Wasser nur mit Materialien in Berührung kommt, die trinkwasserzugelassen sind.

Der Schlauch verfügt er über einen Standardanschluss mit ½“ Gewinde und passt so perfekt an alle gängigen Duschköpfe und Duscharmaturen. Der Schlauch besitzt eine Edelstahl-Ummantelung, die Kunststoff-Anschlussteile sind verchromt.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: Duschkopf: ABS, Duschschlauch: Edelstahl rostfrei
Farbe: Duschkopf: Chrom, Duschschlauch: Silber
Maße B/H/T: 9,5 cm x 9,5 cm
Nettogewicht: 222 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
222 g
Bruttogewicht:
302 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Duschkopf: ABS, Duschschlauch: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: brausekopf, wenko brausekopf, dusch-kopf;regenduschkopf;regenfunktion;massagefunktion;2er set;dusch-set;handbrause;brausekopf;duschschlauch;antikalk-duschkopf;5 funktionen;5 strahlarten;edelstahl;chrom;halterung;kopf;universal;universalanschluss;basic;trinkwasserzulassung;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 39 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.