Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badewannenbrücke Matera, Badewannenablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badewannenbrücke Matera, Badewannenablage
WENKO Badewannenbrücke Matera, Badewannenablage
WENKO Badewannenbrücke Matera, Badewannenablage
WENKO Badewannenbrücke Matera, Badewannenablage
WENKO Badewannenbrücke Matera, Badewannenablage
WENKO Badewannenbrücke Matera, Badewannenablage
WENKO Badewannenbrücke Matera, Badewannenablage
Artikel-Nr.:
     C4403-24903100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24903100
EAN/GTIN:
     4008838345887
Suchbegriffe:
Badewannenablage
Badewannentisch
Wannenablage
Wannenbrücke

WENKO Badewannenbrücke Matera, Badewannenablage

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das wohltuend warme Wasser, während die Badewannenbrücke Matera von WENKO Ihren Badutensilien einen behüteten Platz schenkt.

Die weiße Badewannenablage sorgt für noch mehr Wohlfühlfaktor während eines entspannten Schaumbads. Mühelos halten die beiden Aussparungen 2 Gläser Wein beständig griffbereit – der perfekte Begleiter, auch für ein Bad zu zweit. Dazu bietet das schöne Tablett ausreichend Stellfläche für Teelichter und Kerzen und sichert so ein behagliches Ambiente. Ein in den Wannenbutler eingelassener Schlitz gewährleistet zudem einen sicheren Stand für ein Tablet oder einen e-Reader. Mit dem schönen Accessoire wird jedes Bad zum Vergnügen.

Die hochwertige, massive Wannenablage ist aus widerstandsfähigem Polyresin gefertigt. Somit eignet sie sich ideal, um in der Nähe von Wasser eingesetzt zu werden. Das leicht zu reinigende Bad-Zubehör schützt zudem Ihre Utensilien vor Nässe. Mit einer Abmessung von (B x H x T): 94 x 5 x 20 cm schmiegt sich das schöne Teil elegant auf Ihren Badewannenrand und hält auch die Waschlotion in greifbarer Nähe.

Warum also weiter auf Unterhaltung und Genuss während des Badens verzichten, wenn Ihnen die Wannenbrücke Matera von WENKO alles großzügig bereithalten kann?

Material: Polyresin
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 94 cm x 5 cm x 20 cm
Nettogewicht: 4600 g

Highlights:

  • Dekoratives Highlight: Der in weiß gehaltene Badewannenbutler Matera von WENKO ist neutral und passt sich an. Durch farbliche Deko -Elemente wie beispielsweise Handtücher, Kerzen oder Trockenblumen setzen Sie ihn dekorativ in Szene. So wird das praktikable Badzubehör zu einem echten Hingucker!
  • Platzwunder: Dank der Abmessung von 94 x 5 x 20 cm bietet das Badewannentablett ausreichend Stellfläche für Teelichter, Kerzen und andere dekorative Elemente, die das Badevergnügen noch schöner machen und für ein gemütliches Ambiente in Ihrem Badezimmer sorgen.
  • Vielseitig einsetzbar: Nutzen Sie das Badaccessoire als Alltagshelfer, der Ihnen während eines entspannten Schaumbades alles Notwendige vor Nässe geschützt zur Verfügung stellt. Zwei Aussparungen halten z. B. Weingläser elegant bereit, auch Tablet oder e-Reader finden einen geschützten Platz.
  • Hochwertige Materialien: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist die Badewannenablage aus hochwertigem Polyresin gefertigt. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch Stabilität und eine authentische Haptik aus.
  • Lieferumfang: Badewannenbrücke Matera von WENKO, Badewannenbrett in Weiß, gefertigt aus Polyresin, mit Glashalterung und Halterung für Tablets, (B x H x T): 94 x 5 x 20 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4600 g
Bruttogewicht:
5322 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
94 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: badewannenablage, Badewannenbrett, Badewannenbutler, kerzen, Badewannentablett, glas wanne, Badewannenbrücke, Badewannenbrücke Kunststoff, tablet wannenhalter, badewannenbrett weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 26 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.