| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-24894100 Herst.-Nr.: 24894100 EAN/GTIN: 4008838345689 |
| |
|
| | |
| WENKO Static-Loc® Plus Wandhaken Pavia Schwarz 2er Set, Handtuch-Haken, Kleiderhaken, Befestigen ohne bohren In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn im Badezimmer alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Tag – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO. Die trendige Bad-Serie Static-Loc® Plus Pavia Schwarz im angesagten Industrial Style verleiht Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Bädern. Innovativ und trendig, so setzen die Wandhaken von WENKO Akzente in jeden Haushalt. Die Static-Loc® Plus Haken haften durch statische Aufladung und bieten starken Halt auf glatten luftundurchlässigen Oberflächen (wie z.B. Fliesen, Glas, folierte Holzplatten), ganz ohne schrauben und bohren! Die Anbringung ist kinderleicht. Einfach die Schutzfolie abziehen und Haftpad fest andrücken, anschließend das Accessoire aufsetzen und festdrehen. Die dekorativen Badezimmer-Haken können sofort belastet und jederzeit repositioniert werden. Natürlich können sie auch bei Bedarf ganz einfach rückstandslos entfernt werden, ganz ohne unschöne Bohrlöcher zu hinterlassen. Durch die hochwertige Verarbeitung der Haken aus matt lackiertem Stahl in Schwarz werden auch langfristige Beeinträchtigungen bei der Nutzbarkeit vermieden. Ob Handtücher, Geschirrtücher und Kleidung, alles hat nun seine Ordnung! Egal, ob im Badezimmer, Gäste-WC und Schlafzimmer oder in der Küche und Garderobe - im gesamten Haushalt macht der geniale Haken eine gute Figur und hält auch Accessoires immer griffbereit. Die praktischen Maße der Haken und ihre moderne schwarze Loft-Optik erlauben es, sie platzsparend, unaufdringlich und den eigenen Wünschen entsprechend, in nahezu jedes Bad zu integrieren. Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 10 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt. So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Bad-Accessoires dauerhaft belastbar sind. Material: Stahl, Befestigungsgehäuse: Kunststoff (ABS) Farbe: Schwarz, Befestigungsgehäuse: Schwarz Maße B/H/T: 6 cm x 10 cm x 3,5 cm Nettogewicht: 72 g Highlights: - Befestigen ohne Bohren: Static-Loc Plus Wandbefestigung mit Spezial-Pad für starken Halt durch statische Aufladung, für alle glatten, luftundurchlässigen Oberflächen (wie z.B. Fliesen, Glas, folierte Holzplatten)
- Einfache Handhabung: Einfach die Schutzfolie abziehen und Haftpad fest andrücken, anschließend Halterung aufsetzen und festdrehen. Das Wandhaken-Set kann sofort belastet werden & ist jederzeit repositionierbar
- Sicherer Halt: Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 10 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt. So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Bad-Accessoires dauerhaft belastbar sind
- Angesagtes Multi-Talent im 2er Pack: Ob Handtücher, Geschirrtücher und Kleidung, alles hat nun seine Ordnung. Egal, ob im Badezimmer, Gäste-WC und Schlafzimmer oder in der Küche und Garderobe - im gesamten Haushalt machen die beiden genialen Haken im trendigen Industrial Design eine gute Figur und halten auch Accessoires immer griffbereit
- Lieferumfang: Static-Loc Plus Wandhaken Pavia im 2er Set von WENKO aus matt lackiertem Stahl in Schwarz, Static-Loc Plus Befestigungen, Zugkraft von bis 10 kg pro Loc, Maße (B x H x T): je 6 x 10 x 3,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 72 g | Bruttogewicht: | 102 g | Länge Einzelartikel: | 3,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 10 cm | Breite Einzelartikel: | 6 cm | Farbe: | Schwarz, Befestigungsgehäuse: Schwarz | Material: | Stahl, Befestigungsgehäuse: Kunststoff (ABS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Befestigen ohne bohren, Static-loc, statisch, aufladung, haften, Haftung, haken, saugnapf haken, klebehaken |
| | |
| |