Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschetruhe mit Sitzpolster Norway, massives Walnussholz, 55 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschetruhe mit Sitzpolster Norway, massives Walnussholz, 55 L
WENKO Wäschetruhe mit Sitzpolster Norway, massives Walnussholz, 55 L
WENKO Wäschetruhe mit Sitzpolster Norway, massives Walnussholz, 55 L
WENKO Wäschetruhe mit Sitzpolster Norway, massives Walnussholz, 55 L
WENKO Wäschetruhe mit Sitzpolster Norway, massives Walnussholz, 55 L
WENKO Wäschetruhe mit Sitzpolster Norway, massives Walnussholz, 55 L
WENKO Wäschetruhe mit Sitzpolster Norway, massives Walnussholz, 55 L
Artikel-Nr.:
     C4403-24839100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24839100
EAN/GTIN:
     4008838331903
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschetruhe mit Sitzpolster Norway, Wäschesammler & Badhocker, massives Walnussholz, 55 L

Die inspirierende Wohnwelt im Scandi Style von WENKO – aus Liebe zur Natur!
Das reine skandinavische Design besticht durch Schlichtheit – einladend und herzerwärmend. Richten Sie Ihr Zuhause im angesagten Hygge-Flair ein mit der hellen Naturholz-Serie Norway.

Die warme Ausstrahlung des Naturholzes, die schlichten Formen und praktischen Einsatzmöglichkeiten der Möbel-Serie Norway machen sie zu einer idealen Kombination aus Design und Funktionalität für das Wohnambiente.
Die hochwertig verarbeitete Möbelserie aus massivem Walnussholz ist veredelt mit natürlichem Holzöl.

Die moderne Wäschetruhe Norway bietet viel Stauraum für Wäsche unter der Sitzfläche. In dem Wäschesammler finden dekorativ 55 Liter Wäsche Platz bis zum nächsten Waschgang. Und damit Wäsche und unerwünschte Blicke bleiben, wo sie hingehören, ist der Wäschekorb mit einem praktischen Deckel ausgestattet.

Die großzügige, gepolsterte Sitzfläche lädt jederzeit zum Sitzen ein und kann somit auch als bequemer Bad-Hocker genutzt werden. Ebenso ist der Hocker auch als Ablagefläche geeignet.

Egal, wo Sie den angesagten Wäschekorb mit Sitzgelegenheit platzieren, ob im Badezimmer, Schlafzimmer, Flur oder im Wäschekeller – die praktische Wäschetonne ist immer ein Blickfang und vielseitig einsetzbar.

Material: Hocker: Walnussholz, Sitzbezug - 80% Baumwolle, 20% Polyester
Farbe: Hocker: Walnuss
Maße B/H/T: 40 cm x 56 cm x 40 cm
Nettogewicht: 4166 g

Highlights:

  • Trendiger Blickfang: Die hochwertige Wäschetruhe setzt trendige Akzente im angesagten Scandi-Style in jedem Wohnraum und bietet einem Fassungsvermögen von 55 L viel Platz für die täglich anfallende Wäsche
  • Vielseitig einsetzbar Der große Wäschesammler ist besonders im Bad ein praktischer Helfer, denn dort kann er mit seiner gepolsterten Sitzfläche auch als bequemer Badhocker verwendet werden. Natürlich macht die schöne Wäschetonne auch im Schlafzimmer, Wäschekeller & Co. eine gute Figur
  • Sorgt für Ordnung: In seiner Funktion als Wäscheaufbewahrung verfügt der Wäschesammler über einen praktischen Deckel, damit Wäsche und unerwünschte Blicke bleiben, wo sie hingehören.
  • Hochwertiges Material: Die Wäschetonne ist aus massivem Walnussholz, geölt mit natürlichem Holzöl gefertigt und bringt natürliches Flair in Ihr Zuhause
  • Lieferumfang: Wäschetruhe Norway aus massivem Walnussholz, mit gepolsterter Sitzfläche aus 80% Baumwolle/20% Polyester, Maße (B x H x T): , 40 x 56 x 40 cm, Fassungsvermögen: 55 L
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4166 g
Bruttogewicht:
4546 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
56 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Maß Zusatzinfo:
Innenmaße: Höhe innen 51 cm, Oben 36,5 cm, Unten 30,5 cm, Fassungsvermögen: 55 l
Farbe:
Hocker: Walnuss
Material:
Hocker: Walnussholz, Sitzbezug - 80% Baumwolle, 20% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 13 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.