Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
Artikel-Nr.:
     C4403-24405100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24405100
EAN/GTIN:
     4008838304686
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1101 g
Bruttogewicht:
1104 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
60 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 75 l
Farbe:
Hellgrau
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, korb, puff, truhe, tonne, sortierer, behälter, mit-Deckel, plastik, fächer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 26 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.