Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv Schwarz
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv Schwarz
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv Schwarz
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4403-24100100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24100100
EAN/GTIN:
     4008838279656
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel

WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv Schwarz

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
713 g
Bruttogewicht:
856 g
Länge Einzelartikel:
6350 cm
Höhe Einzelartikel:
3738,5 cm
Breite Einzelartikel:
219 cm
Maß Zusatzinfo:
Abstand Bohrlöcher: 19 cm
Zusatzmaß Spiegel in cm:
Vergrößerung: 300 %, Spiegelfläche: 16 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Taschenspiegel, Wandspiegel, wandspiegel rund, wandspiegel, wenko wandspiegel, Licht, beleuchtung, wand-montage, fach, vergrößerung, saugnapf, bad, zimmer, halterung, edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 52 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.