Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO LED-Standspiegel mit Organizer Trenno, Leuchtspiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO LED-Standspiegel mit Organizer Trenno, Leuchtspiegel
WENKO LED-Standspiegel mit Organizer Trenno, Leuchtspiegel
WENKO LED-Standspiegel mit Organizer Trenno, Leuchtspiegel
WENKO LED-Standspiegel mit Organizer Trenno, Leuchtspiegel
WENKO LED-Standspiegel mit Organizer Trenno, Leuchtspiegel
WENKO LED-Standspiegel mit Organizer Trenno, Leuchtspiegel
WENKO LED-Standspiegel mit Organizer Trenno, Leuchtspiegel
Artikel-Nr.:
     C4403-24097100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24097100
EAN/GTIN:
     4008838275818
Suchbegriffe:
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
Standspiegel
Tischspiegel

WENKO LED-Standspiegel mit Organizer Trenno, Leuchtspiegel

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
735 g
Bruttogewicht:
965 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
36 cm
Breite Einzelartikel:
17 cm
Maß Zusatzinfo:
1-fach Vergrößerung, Spiegelfläche mit Rahmen: 17x22 cm
Zusatzmaß Spiegel in cm:
Spiegelfläche: 17 x 22 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff, Glas
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Spiegel, Taschenspiegel, wenko standspiegel, leuchtspiegel, Bad-zimmer, WC, Toilette, Beleuchtung, Licht, Hell, Günstig, Preiswert, Schmink-spiegel, Tisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.