| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-24095100 Herst.-Nr.: 24095100 EAN/GTIN: 4008838259429 |
| |
|
| | |
| WENKO LED-Standspiegel mit Organizer Fanano, Leuchtspiegel Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1073 g | Bruttogewicht: | 1303 g | Länge Einzelartikel: | 16,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 39 cm | Breite Einzelartikel: | 34,5 cm | Maß Zusatzinfo: | 1, 2 & 3-fach Vergrößerung Spiegelflächen: Mitte H:23.5 cm, B:16 cm Rechts: H:23.5 cm, B:7.5 cm, Links jeweils H:7.5 cm, B:11.5 cm | Zusatzmaß Spiegel in cm: | Vergrößerung: 300 % | Farbe: | Weiß | Material: | Kunststoff, Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Spiegel, Taschenspiegel, wenko standspiegel, leuchtspiegel, Bad-zimmer, WC, Toilette, Beleuchtung, Licht, Hell, Günstig, Preiswert, Schmink-spiegel, Tisch |
| | |
| |