Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-24005100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24005100
EAN/GTIN:
     4008838284643
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch wenko
brauseschlauch
brauseschlauch 175 cm

WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
180 g
Bruttogewicht:
330 g
Länge Einzelartikel:
175 cm
Farbe:
Silber
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dusch-kopf, schlauch, regen-dusche, hand-brause, strahlarten, hochdruck, wasser-sparend, edelstahl, halterung, kopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.