Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regenduschkopf Automatic Cleaning, 25 x 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regenduschkopf Automatic Cleaning, 25 x 17 cm
WENKO Regenduschkopf Automatic Cleaning, 25 x 17 cm
WENKO Regenduschkopf Automatic Cleaning, 25 x 17 cm
WENKO Regenduschkopf Automatic Cleaning, 25 x 17 cm
WENKO Regenduschkopf Automatic Cleaning, 25 x 17 cm
WENKO Regenduschkopf Automatic Cleaning, 25 x 17 cm
WENKO Regenduschkopf Automatic Cleaning, 25 x 17 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-24001100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24001100
EAN/GTIN:
     4008838279915
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
wenko brausekopf

WENKO Regenduschkopf Automatic Cleaning, 25 x 17 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
509 g
Bruttogewicht:
636 g
Länge Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
17 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: brausekopf, brausekopf kunststoff, mit Schlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 39 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.