Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bidet-Set Watersaving, 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bidet-Set Watersaving, 120 cm
WENKO Bidet-Set Watersaving, 120 cm
WENKO Bidet-Set Watersaving, 120 cm
WENKO Bidet-Set Watersaving, 120 cm
WENKO Bidet-Set Watersaving, 120 cm
WENKO Bidet-Set Watersaving, 120 cm
WENKO Bidet-Set Watersaving, 120 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-23999100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23999100
EAN/GTIN:
     4008838265932
Suchbegriffe:
Bidet
bidet

WENKO Bidet-Set Watersaving, 120 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
145 g
Bruttogewicht:
178 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
2,8 cm
Breite Einzelartikel:
12 cm
Maß Zusatzinfo:
Länge Schlauch: 120 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Dusch-kopf, schlauch, regen-dusche, hand-brause, strahlarten, hochdruck, wasser-sparend, edelstahl, halterung, kopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 52 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.