Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regenduschkopf Watersaving, Ø 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regenduschkopf Watersaving, Ø 20 cm
WENKO Regenduschkopf Watersaving, Ø 20 cm
WENKO Regenduschkopf Watersaving, Ø 20 cm
WENKO Regenduschkopf Watersaving, Ø 20 cm
WENKO Regenduschkopf Watersaving, Ø 20 cm
WENKO Regenduschkopf Watersaving, Ø 20 cm
WENKO Regenduschkopf Watersaving, Ø 20 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-23998100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23998100
EAN/GTIN:
     4008838277553
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf rund

WENKO Regenduschkopf Watersaving, Ø 20 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
445 g
Bruttogewicht:
542 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Breite Einzelartikel:
20 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: brausekopf, wenko brausekopf, mit Schlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 39 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.