Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschkopf Watersaving Grau, Ø 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschkopf Watersaving Grau, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Grau, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Grau, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Grau, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Grau, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Grau, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Grau, Ø 11 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-23993100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23993100
EAN/GTIN:
     4008838273968
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf rund

WENKO Duschkopf Watersaving Grau, Ø 11 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
192 g
Bruttogewicht:
225 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
11 cm
Farbe:
Silber glänzend, Düsen: Grau
Material:
Kunststoff (ABS), Düsen: Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: brausekopf, wenko brausekopf, Dusch-kopf, schlauch, regen-dusche, hand-brause, strahlarten, hochdruck, wasser-sparend, edelstahl, halterung, kopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 52 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.