Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschkopf Basic Chrom, Ø 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschkopf Basic Chrom, Ø 15 cm
WENKO Duschkopf Basic Chrom, Ø 15 cm
WENKO Duschkopf Basic Chrom, Ø 15 cm
WENKO Duschkopf Basic Chrom, Ø 15 cm
WENKO Duschkopf Basic Chrom, Ø 15 cm
WENKO Duschkopf Basic Chrom, Ø 15 cm
WENKO Duschkopf Basic Chrom, Ø 15 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-23949100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23949100
EAN/GTIN:
     4008838287613
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf rund

WENKO Duschkopf Basic Chrom, Ø 15 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
297 g
Bruttogewicht:
297 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
15 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: brausekopf, wenko brausekopf, Dusch-kopf, schlauch, regen-dusche, hand-brause, strahlarten, hochdruck, wasser-sparend, edelstahl, halterung, kopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.