Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschkopf Young Weiß, Ø 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschkopf Young Weiß, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Young Weiß, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Young Weiß, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Young Weiß, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Young Weiß, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Young Weiß, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Young Weiß, Ø 11 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-23942100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23942100
EAN/GTIN:
     4008838272589
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf

WENKO Duschkopf Young Weiß, Ø 11 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
166 g
Bruttogewicht:
199 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
11 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Dusch-kopf, schlauch, regen-dusche, hand-brause, strahlarten, hochdruck, wasser-sparend, edelstahl, halterung, kopf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 52 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.