| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-23845100 Herst.-Nr.: 23845100 EAN/GTIN: 4008838267363 |
| |
|
| | |
| WENKO Turbo-Loc® Edelstahl Wandhaken Uno Quadro, rostfrei, Befestigen ohne bohren Das Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind. Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken dauerhaft belastbar. Der dezente Wandhaken ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und überzeugt durch ein modernes Erscheinungsbild im quadratischen, extra-flachen Design. Er eignet sich ideal als Handtuchhalter oder Kleiderhaken und bietet darüber hinaus Platz für Badetücher, Waschlappen, Spültücher und andere Utensilien im gesamten Haushalt. Passend zu diesem Accessoire sind weitere Artikel der Serie Turbo-Loc® Quadro von WENKO erhältlich. Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 46 g | Bruttogewicht: | 73 g | Länge Einzelartikel: | 3,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 6,5 cm | Breite Einzelartikel: | 6,5 cm | Farbe: | Platte, Stange: Chrom | Material: | Platte, Stange: Edelstahl rostfrei, Steg: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Klebebefestigung, Turboloc, Turbolochaken, Klebepadbefestigung, Haken, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Bad, Küche |
| | |
| |