Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Waschbeckendusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Waschbeckendusche
WENKO Waschbeckendusche
WENKO Waschbeckendusche
WENKO Waschbeckendusche
WENKO Waschbeckendusche
WENKO Waschbeckendusche
WENKO Waschbeckendusche
Artikel-Nr.:
     C4403-22866100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22866100
EAN/GTIN:
     4008838227763
Suchbegriffe:
Bade-zimmer
WC
Toilette
Klo

WENKO Waschbeckendusche

Schnell noch die Haare waschen bevor es zur Arbeit geht? Dazu braucht es ab sofort keine Dusche mehr. Auch das lästige über die Wanne lehnen hat ein Ende. Die einfache Lösung: die Waschbeckendusche Universal von WENKO für die schnelle Haarwäsche zwischendurch.

Mit höchster Qualität ausgestattet, passt die Waschbeckendusche auf eine Großzahl von Wasserhähnen. Der Duschschlauch ist dabei aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Seine Länge (150 cm) macht die praktische Waschbeckendusche flexibel einsetzbar. Der Duschkopf aus silber-glänzendem Kunststoff (ABS) verfügt über pflegeleichte Anti-Kalk-Noppen.

Durch die integrierte Easy-Clip Schiebefunktion ist eine schnelle Montage und Demontage möglich. Ausgestattet mit Adapter für Innen- (M24) und Außengewinde (M22).

Material: Brausekopf: Kunststoff (ABS), Schlauch: Edelstahl rostfrei, Kunststoffteile: Kunststoff (ABS)
Farbe: Brausekopf: Silber glänzend, Schlauch: Silber glänzend, Kunststoffteile: Grau
Maße B/H/T: 170 cm x 3,5 cm x 6,5 cm
Nettogewicht: 278 g

Highlights:

  • Einfaches Haarewaschen über dem Waschbecken
  • Duschschlauch aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl
  • Praktische Handbrause aus silber-glänzendem ABS mit pflegeleichten Anti-Kalk-Noppen
  • Mit Adapter für Innen- (M24) und Außengewinde (M22), passend für die meisten Wasserhähne
  • Bequeme Nutzung durch extra langen Schlauch von 150 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
278 g
Bruttogewicht:
364 g
Länge Einzelartikel:
6,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
170 cm
Maß Zusatzinfo:
Schlauch: 150 cm; Brause: 20 cm
Farbe:
Brausekopf: Silber glänzend, Schlauch: Silber glänzend, Kunststoffteile: Grau
Material:
Brausekopf: Kunststoff (ABS), Schlauch: Edelstahl rostfrei, Kunststoffteile: Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Haken, Set, Dusche, Badewanne, Sauna
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 52 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.