Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Static-Loc Duschkopfhalter Osimo, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Static-Loc Duschkopfhalter Osimo, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc Duschkopfhalter Osimo, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc Duschkopfhalter Osimo, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc Duschkopfhalter Osimo, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc Duschkopfhalter Osimo, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc Duschkopfhalter Osimo, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc Duschkopfhalter Osimo, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-22133100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22133100
EAN/GTIN:
     4008838585160
Suchbegriffe:
staticloc
statisch
aufladung
Haftung

WENKO Static-Loc Duschkopfhalter Osimo, Befestigen ohne bohren

Der elegante Static-Loc Duschkopfhalter Osimo aus verchromtem Kunststoff ist passend für fast alle gängigen Duschköpfe.

Die WENKO Static-Loc Artikel haften durch statische Aufladung und bieten starken Halt auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen, ganz ohne Schrauben und Bohren!

Die Anbringung ist kinderleicht. Einfach die Schutzfolie abziehen und fest andrücken. Aufgrund der statischen Aufladung saugt sich das gummierte Pad direkt an.

Der Halter kann sofort belastet und jederzeit repositioniert werden.

Die Static-Loc-Serie Osimo verleiht dem Badezimmer durch Design und Funktionalität eleganten Charme. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Duschkopfhalterung passend für fast alle gängigen Duschköpfe
  • Static-Loc Befestigung -Starker Halt durch statische Aufladung
  • Für alle glatten und leicht strukturierten Oberflächen
  • Einfach Schutzfolie abziehen und das gummierte Pad ansaugen lassen
  • Sofort belastbar und jederzeit repositionierbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
68 g
Bruttogewicht:
82 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Pad: Silber, Halter: Chrom
Material:
Pad: Polyethylenterephthalat, Halter: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.