Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

WENKO Klebe-Set für Wandserien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Klebe-Set für Wandserien
WENKO Klebe-Set für Wandserien
WENKO Klebe-Set für Wandserien
WENKO Klebe-Set für Wandserien
Artikel-Nr.:
     C4403-21578100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21578100
EAN/GTIN:
     4008838231500
Suchbegriffe:
Klebeset
klebeset wenko
klebeset

WENKO Klebe-Set für Wandserien

Dieses Klebe-Set eignet sich ideal um Wandserien von WENKO, ohne umständliches Schrauben und Bohren, zuverlässig und belastbar an allen glatten Oberflächen zu fixieren. Das Set umfasst neben dem Kleber einen zusätzlichen Aktivator.

Dabei eignet es sich aufgrund seiner Füllmenge und seiner Ergiebigkeit auch für mehrere Anwendungen. Selbst nach dem Öffnen und mehrfacher Benutzung ist die Funktionsfähigkeit des Sets noch gewährleistet. Dieses praktische Kleberset ist auch für die Wandserie Bosio geeignet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • 2-teiliges Klebeset
  • Bestehend aus Kleber und zusätzlichem Aktivator
  • Auch für die Wandserie Bosio geeignet
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
23 g
Bruttogewicht:
36 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
15,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Chemie
Weitere Suchbegriffe: kleber, wandbefestigung, ohne bohren, festkleben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 78 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.