Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spülbeckenregal Exquisit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Spülbeckenregal Exquisit
WENKO Spülbeckenregal Exquisit
WENKO Spülbeckenregal Exquisit
WENKO Spülbeckenregal Exquisit
WENKO Spülbeckenregal Exquisit
WENKO Spülbeckenregal Exquisit
WENKO Spülbeckenregal Exquisit
Artikel-Nr.:
     C4403-2015010800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2015010100
EAN/GTIN:
     4008838914182
Suchbegriffe:
Küchenutensilien-Halter
küchenutensilien halter

WENKO Spülbeckenregal Exquisit

Mit dem praktischen Spülbeckenregal Exquisit wird mehr Stauraum in der Küche geschaffen ganz ohne Umbau-Maßnahmen. Ungenutzter Platz hinter der Spüle wird ganz einfach nutzbar gemacht.

Das praktische Regal bietet beim Einsatz, z.B. am Spülbecken eine zusätzliche, dekorative Ablage für alle Spülutensilien.

Im herausziehbarem Ablagekorb können Schwämme, Lappen und Bürsten trocken aufbewahrt und an einer separaten Halterung zudem die Küchenrolle griffbereit angebracht werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktisch über die Spüle stellbar
  • Zusätzliche Ablagefläche für Spül- und Küchenutensilien
  • Mit herausziehbarem Ablagekorb und separater Halterung für eine Küchenrolle
  • Chrom
  • Maße (B x H x T): 93 x 30 x 21,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2100 g
Bruttogewicht:
2450 g
Länge Einzelartikel:
21,5 cm
Höhe Einzelartikel:
30 cm
Breite Einzelartikel:
93 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
verchromtes Metall
Weitere Suchbegriffe: Spülbecken, Spüle, Küche, Spülbeckenregal, Spülutensilien, Ablage, Abstellfläche, Küchenzubehör, Küchenutensilien, Spülen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 13 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
2015012500
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.