Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Transparent, rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Transparent, rund
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Transparent, rund
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Transparent, rund
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Transparent, rund
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Transparent, rund
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Transparent, rund
WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Transparent, rund
Artikel-Nr.:
     C4403-2005575100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2005575100
EAN/GTIN:
     4008838819753
Suchbegriffe:
Spülbecken-Einlage
Spülbecken-Matte
Spülbeckeneinlage
Spülbeckenmatte

WENKO Spülbeckeneinlage Kristall Transparent, rund

Die Spülbeckeneinlage Kristall von Wenko ist eine extra dicke, schwere Spülmatte, die das Spülbecken vor Kratzern schützt und Glas und Geschirr schont.

Durch die spezielle Lochgeometrie wird das Spritzen beim Wassereinlauf deutlich vermindert. Die großen Abflusslöcher lassen das Spülwasser dann ganz einfach wieder abfließen.

Die hochwertige Spülbeckeneinlage aus weichem Kunststoff sorgt dafür, dass die guten Gläser weich in der Spüle landen und das Spülen wird geräuschhemmender wird.

Die Transparenz der Matte schafft eine hochwertige Optik. Die Einlage ist ideal für runde Spülbecken und spülmaschinengeeignet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Extra dicke, schwere Einlage für runde Spülbecken
  • Schützt vor Kratzern und schont Glas & Geschirr
  • Reduziertes Wasserspritzen beim Wassereinlauf durch ein spezielle Lochgeometrie und das optimierte Ablaufsystem
  • Hochwertige Optik durch die Transparenz des Kunststoffs
  • Maße (B/T): Ø 31 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
288 g
Bruttogewicht:
328 g
Länge Einzelartikel:
31 cm
Höhe Einzelartikel:
1 cm
Breite Einzelartikel:
31 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: spülbeckeneinlage wenko, spülbecken einlage, Spülbeckeneinlage rund, Gummi Spülbeckeneinlage, Spülmatte, Einlage Spüle, Matte Spüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,20334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,40*
€ 45,696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,06004*
€ 41,72145
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 33,26004*
€ 39,57945
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 32,14002*
€ 38,24662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,94002*
€ 36,81862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,22004*
€ 30,01185
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
2015012500
ab € 25,91*
Ähnlich
Wenko
2005571100
ab € 25,38*
Ähnlich
Wenko
2005570100
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.