Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandhaken Uno Bosio matt, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandhaken Uno Bosio matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Uno Bosio matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Uno Bosio matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Uno Bosio matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Uno Bosio matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Uno Bosio matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Uno Bosio matt, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4403-19621100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19621100
EAN/GTIN:
     4008838196212
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wenko wandhaken

WENKO Wandhaken Uno Bosio matt, Edelstahl rostfrei

Der hochwertige Wandhaken Uno aus der Bad-Accessoire Serie Bosio bringt stilvolle Eleganz in jedes Bad und vereint Funktionalität und Qualität. Er besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl.

Der elegante, mattierte Haken hilft beim Ordnung halten im Bad, WC und im gesamten Haushalt. So hat alles seinen Platz und wird griffbereit aufbewahrt, egal ob Handtuch, Waschlappen oder Badetuch.

Die Herstellergarantie beträgt 10 Jahre. Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertiger Haken
  • Ideal für Bad, WC und den gesamten Haushalt
  • Aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl
  • 10 Jahre Herstellergarantie
  • Maße (B/H x T): Ø 5,5 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
120 g
Bruttogewicht:
250 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
5,5 cm
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Haken, Kleiderhaken, Handtuchhalter, Aufhänger, Badhaken, Handtuchhaken, Kleiderhalter, Aufhängehaken, Hakenset
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.