Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Badewannenbrücke, ausziehbar, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop-Badewannenbrücke, ausziehbar, Edelstahl rostfrei
WENKO Teleskop-Badewannenbrücke, ausziehbar, Edelstahl rostfrei
WENKO Teleskop-Badewannenbrücke, ausziehbar, Edelstahl rostfrei
WENKO Teleskop-Badewannenbrücke, ausziehbar, Edelstahl rostfrei
WENKO Teleskop-Badewannenbrücke, ausziehbar, Edelstahl rostfrei
WENKO Teleskop-Badewannenbrücke, ausziehbar, Edelstahl rostfrei
WENKO Teleskop-Badewannenbrücke, ausziehbar, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4403-17472100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17472100
EAN/GTIN:
     4008838174722
Suchbegriffe:
Badewannenablage
Badewannentisch
Wannenablage
Wannenbrücke

WENKO Teleskop-Badewannenbrücke, ausziehbar, Edelstahl rostfrei

Mit der Badewannenbrücke wird jedes Bad zum Vergnügen. Die elegante Ablage wird einfach über die Badewanne gelegt und bietet so die ideale Ablagemöglichkeit für Shampoo, Duschbad, Seife, Schwamm, etc. Natürlich kann auch ein Buch, eine Kerze oder ein Getränk in dieser praktischen Badewannenbrücke platziert werden.

Sie ist ausziehbar von 58 bis 92 cm und somit passend für alle handelsüblichen Standard-Badewannen. Gefertigt wurde die Brücke aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl.

Sie ist mit 5 Jahren Herstellergarantie gegen Durchrosten ausgestattet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ausziehbare Ablage (58-92 cm) über die Badewanne
  • Zur Ablage von Schaumbad, Schwamm oder Waschlotions
  • Aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl
  • 5 Jahre Herstellergarantie gegen Durchrosten
  • Maße (B x H x T): 58-92 x 8 x 13 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
704 g
Bruttogewicht:
1075 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Breite Einzelartikel:
58-92 cm
Farbe:
Glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: badewannenablage, Badewannenregal, Baderegal, Wellness, Badewanne, Wanne, Badebrücke, Badewannenbrücke, Baden, Schaumbad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 52 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.